パンツ 821

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68559767 品番 821
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098
グレー 混率(%)ポリエステル75・綿25 ウエスト(cm)70 種別パンツ 材質ザ・パワーツイル サイズ(cm)70 股下(cm)79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする