曜日別特売
MEC1-120-02-F-D-A-K-TR MEC1 1mmピッチ 40極 2列 垂直 SMT オス カードエッジコネクタ SAMTEC 68560006

MEC1 1mmピッチ 40極 2列 垂直 SMT オス カードエッジコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68560006品番MEC1-120-02-F-D-A-K-TR
参考基準価格(税別)¥1,030販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様●接続方向:垂直●オス/メス:オス●極数:40●行数:2●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.2A●シリーズ:MEC1●コード番号:227-1470アズワン品番65-7645-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする