MC7905ACT IC REG LINEAR-5V 1A TO220AB ON SEMICONDUCTOR 68560138

IC REG LINEAR-5V 1A TO220AB

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード68560138品番MC7905ACT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109

負のリニア電圧レギュレータ

その他【パッケージ/ピン】TO-220/3出力電圧-5V最大入力電圧-35VRoHS指令(10物質対応)対応出力電流1A動作温度範囲(℃)0~+125出力数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする