曜日別特売
LM2576HVT-5.0/NOPB IC REG BUCK 5V 3A TO220-5 Texas Instruments 68560287

IC REG BUCK 5V 3A TO220-5

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード68560287品番LM2576HVT-5.0/NOPB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

4V~60V、3A、低部品点数の降圧レギュレータ
降圧型(バック)スイッチング・レギュレータのすべてのアクティブ機能を内蔵したモノリシックICで、優れたラインおよび負荷レギュレーションで3Aの負荷を駆動できます。

その他【パッケージ/ピン】TO-220/5寸法(mm)10.16×8.51出力電圧(V)5入力電圧(V)4.0~60周波数【スイッチング】52kHzRoHS指令(10物質対応)対応出力電流3A動作温度範囲(℃)-40~+125出力数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする