Dサーミスタ 2kΩ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68560436 品番2KD5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
その他【B定数】4000K±5% 使用温度範囲(℃)-40〜+110 抵抗値2kΩ±15%(25℃) RoHS指令(10物質対応)対応 熱時定数(25℃)13s 熱放散定数(mW/℃)3.5/25℃ パッケージサーミスタラジアル1 定格電力(mW)297(25℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする