ROHM
ROHMの 電子部品(オンボード)
ROHMの 能動部品
ROHMの 集積回路(IC)
1608角型チップ抵抗 196kΩ 0603(1608M) 0.1W
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68560619
品番
MCR03EZPFX1963
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30
販売価格(税別)
¥
27
バスケットに入れる
チップ抵抗 MCR03EZPFX1963 RohmSemiconductor製を販売します。
車載用AEC-Q200
電力(W)
0.1、1/10
抵抗
196kOhms
許容誤差
±1%
温度係数
±100ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55〜155
パッケージ/ケース
0603(1608メートル法)
組成
厚膜