ERZV05D101 ZNRサージアブソーバ Dタイプ 100V Panasonic(パナソニック) 68560698

ZNRサージアブソーバ Dタイプ 100V

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個定格電力(W)0.1注文コード68560698品番ERZV05D101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥78
販売価格(税別)
71
定格電力(W)0.1定格【サージ電流耐量】800、【エネルギー耐量】3J取付ピッチ(mm)5.0 (±1)電圧許容範囲60Vrms入数1個RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)175最大定格電圧(V)85バリスタ電圧(V)100静電容量(pF)400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする