曜日別特売
ERZV09D361 ZNRサージアブソーバ Dタイプ 360V Panasonic(パナソニック) 68560759

ZNRサージアブソーバ Dタイプ 360V

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個定格電力(W)0.4注文コード68560759品番ERZV09D361
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109
定格電力(W)0.4定格【サージ電流耐量】3500、【エネルギー耐量】0.4J取付ピッチ(mm)5.0 (±1)電圧許容範囲230Vrms入数1個RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)595最大定格電圧(V)300バリスタ電圧(V)360静電容量(pF)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする