ERZV14D681 ZNRサージアブソーバ Dタイプ 680V Panasonic(パナソニック) 68560795

ZNRサージアブソーバ Dタイプ 680V

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個定格電力(W)0.6注文コード68560795品番ERZV14D681
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119
定格電力(W)0.6定格【サージ電流耐量】5000、【エネルギー耐量】136J取付ピッチ(mm)7.5 (±1)電圧許容範囲420Vrms入数1個RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)1120最大定格電圧(V)560バリスタ電圧(V)680静電容量(pF)320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする