※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
金型カプラ SF型(おねじ取付用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68560931
品番
K-02SF BSBM X-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,890
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
金型交換シングル化を徹底的に追及。
ソケットはロングスリーブ方式で、プラグを金型に埋め込んだまま着脱できます。
流体
水・温油
取り付け形状
おねじ取付用
ソケットorプラグ
ソケット
相手側取付サイズ
R1/4
最高使用圧力(MPa)
1.0
材質(本体)
真ちゅう
用途
低圧用
質量(g)
57
使用温度範囲(℃)
-20〜+180
バルブ構造
片路開閉型・両路開放型
材質(シール)
ふっ素ゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.5[15]
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68560931
K-02SF BSBM X-100
34731496
K-02SF BRASS FKM
金型カプラ ふっ素ゴム ソケット(おねじ取り付け用)
日東工器
1個
¥
1,898
税込
¥
2,088
注文コードが変更になりました