日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
金型カプラ(大流量タイプ) SF型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68561087
品番
K3-03SF BRASS NBR
参考基準価格(税別)
¥2,190
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
流量が約2倍にアップ
流体
水・温油
取り付け形状
おねじ取付用
ソケットorプラグ
ソケット
相手側取付サイズ
R3/8
最高使用圧力(MPa)
1.0
材質(本体)
真ちゅう
用途
低圧用
トラスコ品番
777-9739
質量(g)
87
使用温度範囲(℃)
-20〜+80
バルブ構造
片路開閉型・両路開放型
材質(シール)
ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.5[15]