半袖シャツ 606

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68561587 品番 606
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ラフに着れタフに動けるハードワーク仕様。

スモークグリーン サイズS 混率(%)ポリエステル65・綿35 仕様樹脂ボタン 種別半袖シャツ 材質ソフトサマーツイル 肩幅(cm)42 袖丈(cm)23 着丈(cm)67 バスト(cm)102 袖丈半袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする