※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
パージプラグ PH型(ホース取付用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68561841
品番
PV-30PH STEEL NBR
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
カプラの切り離し時の不快音とホースの反動現象を解消
材質(本体)
鋼鉄(クロムめっき)
流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1.0
取り付け形状
ホース取付用
ソケットorプラグ
プラグ
用途
低圧用
質量(g)
62
使用温度範囲(℃)
-20〜+60
バルブ構造
パージバルブ
材質(シール)
ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.5[15]
相手側ホースサイズ
3/8