1005角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 47kΩ 0.1W ±0.25%

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68562631 品番RK73G1ETTP4702C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37
販売価格(税別)
34

面実装のメタルグレーズ厚膜抵抗器
抵抗値許容差±0.25%、抵抗温度係数±50×10-6/Kの高精度品
リフロー、フローはんだ付けに対応
端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応(電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です)
AEC-Q200に対応(データ取得)

定格電力(W)0.1 加工【二次】紙テープ(4mmピッチ) 温度係数【抵抗】±50×10-6/K 材質(表面)【端子】Sn 定格周囲温度(℃)70 最大使用電圧(V)50 定格温度(℃)【端子部】125 RoHS指令(10物質対応)対応 公称抵抗値(Ω)4702 抵抗値許容差(%)±0.25 最大過負荷電圧(V)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする