日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
フラットフェイスカプラ FF型 ソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68562706
品番
FF-6S STEEL NBR
参考基準価格(税別)
¥31,200
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
「液だれ」がほとんどなく、「空気混入」を最小限に抑える「液だれ低減バルブ構造」を採用。
接続時の振動や衝撃による不用意な離脱を防ぐスリーブロック機能も標準装備し、作業性・安全性に配慮。
流体
作動油
取り付け形状
おねじ取付用
ソケットorプラグ
ソケット
相手側取付サイズ
R3/4
最高使用圧力(MPa)
35.0
材質(本体)
特殊鋼(無電解ニッケルりんめっき)
用途
高圧用
トラスコ品番
777-9526
質量(g)
1053
使用温度範囲(℃)
-20〜+80
バルブ構造
両路開閉型
材質(シール)
ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
52.5[536]
商品説明動画
【日東工器】大流量 液だれ低減 フラットフェイスカプラFF型
参考になった