※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FF-8S STEEL NBR フラットフェイスカプラ FF型 ソケット 日東工器 68562715 FF-8S STEEL NBR フラットフェイスカプラ FF型 ソケット 日東工器 68562715

フラットフェイスカプラ FF型 ソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68562715 品番 FF-8S STEEL NBR
参考基準価格(税別)¥51,900 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

「液だれ」がほとんどなく、「空気混入」を最小限に抑える「液だれ低減バルブ構造」を採用。
接続時の振動や衝撃による不用意な離脱を防ぐスリーブロック機能も標準装備し、作業性・安全性に配慮。

流体作動油 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグソケット 相手側取付サイズR1 最高使用圧力(MPa)35.0 材質(本体)特殊鋼(無電解ニッケルりんめっき) 用途高圧用 トラスコ品番777-9542 質量(g)1865 使用温度範囲(℃)-20〜+80 バルブ構造両路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])52.5[536]

商品説明動画

【日東工器】大流量 液だれ低減 フラットフェイスカプラFF型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする