日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
ペイントカプラ PE-3S型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68562794
品番
PE-3S-NPS AL PFA
参考基準価格(税別)
¥8,760
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
塗装用エアスプレーガンと塗料圧送ホースとの交換作業の効率化を実現。
流体
溶剤系塗料
取り付け形状
めねじ取付用
ソケットorプラグ
ソケット
相手側取付サイズ
3/8 NPS
最高使用圧力(MPa)
1.0
材質(本体)
アルミニウム
用途
塗料用
質量(g)
48
使用温度範囲(℃)
0〜+50
バルブ構造
片路開閉型
材質(シール)
ふっ素樹脂
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.5[15]