※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MALC-4HS STEEL FKM マルチカプラ MALC-HSP型 ソケット(高圧用ねじ固定型) 日東工器 68562846 MALC-4HS STEEL FKM マルチカプラ MALC-HSP型 ソケット(高圧用ねじ固定型) 日東工器 68562846

マルチカプラ MALC-HSP型 ソケット(高圧用ねじ固定型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68562846 品番 MALC-4HS STEEL FKM
参考基準価格(税別)¥31,200 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。
接続時の空気混入を抑制。高圧用途に対応。

流体作動油 取り付け形状高圧用ねじ固定型 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)21.0(単体時/8..0) 用途複数配管用(自動) 質量(g)290 使用温度範囲(℃)-20〜+180 バルブ構造両路開閉型 材質(シール)ふっ素ゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.5[321](単体時/12.0[122])

商品説明動画

複数配管を同時に接続・分離!マルチカプラ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする