※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
マルチカプラ MALC-SP型 ソケット(中圧用ねじ固定型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68563047
品番
MALC-2S SUS FKM
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
流体
水・空気・作動油
取り付け形状
中圧用ねじ固定型
ソケットorプラグ
ソケット
最高使用圧力(MPa)
5.0(単体時/2.0)
質量(g)
95
使用温度範囲(℃)
-20〜+180
バルブ構造
両路開閉型
材質(シール)
ふっ素ゴム
商品説明動画
複数配管を同時に接続・分離!マルチカプラ
参考になった