※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
マルチカプラ MAS型 プラグ(スナップリング固定型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68563607
品番
MAS-3P SUS FKM
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥18,590
販売価格(税別)
¥
16,900
バスケットに入れる
一回の接続で複数の配管を同時に接続。
自動開閉バルブを備えており、分離時の流体の流出を防止します。
流体
空気・水・作動油
ソケットorプラグ
プラグ
相手側取付サイズ
R3/8
最高使用圧力(MPa)
7.0
材質(本体)
ステンレス鋼(無電解ニッケルりんめっき)
用途
複数配管用(自動)
質量(g)
203
使用温度範囲(℃)
-20〜+180
バルブ構造
両路開閉型
材質(シール)
ふっ素ゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
10.0[102]
商品説明動画
複数配管を同時に接続・分離!マルチカプラ
参考になった