※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
日東工器の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
日東工器の 溶接カプラ
日東工器の プラグ
ミニコックプラグPFB型(逆流防止タイプ 吹管取付用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68563826
品番
C22PFB
参考基準価格(税別)
¥1,525
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
流体
酸素
バルブ構造
片路開閉型
材質(本体)
鋼鉄(クロムめっき)
最高使用圧力(MPa)
0.7
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.0[10]
取り付け形状
逆流防止タイプ 吹管取付用
ソケットorプラグ
プラグ
適合
酸素トーチ用
質量(g)
36
トラスコ品番
778-3485