※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LA-32TPF SUS レバーロックカプラ LA型 プラグ 日東工器 68563941 LA-32TPF SUS レバーロックカプラ LA型 プラグ 日東工器 68563941

レバーロックカプラ LA型 プラグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68563941 品番 LA-32TPF SUS
参考基準価格(税別)¥54,400 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。
端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。

流体水・作動油・空気・粉体・蒸気 相手側取付サイズR4 最高使用圧力(MPa)1.1 材質(本体)ステンレス鋼 用途低圧用 質量(g)1470 取り付け形状おねじ取付用 バルブ構造両路開放型 ソケットorプラグプラグ 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.7[17]
注意
※蒸気・熱水は温度によってシール材質に損傷を与えることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする