※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LA-24TPF AL レバーロックカプラ LA型 プラグ 日東工器 68563957 LA-24TPF AL レバーロックカプラ LA型 プラグ 日東工器 68563957

レバーロックカプラ LA型 プラグ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68563957 品番 LA-24TPF AL
参考基準価格(税別)¥6,320 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。
端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。

流体水・作動油・空気・粉体・蒸気 相手側取付サイズR3 最高使用圧力(MPa)0.9 材質(本体)アルミ合金 用途低圧用 質量(g)370 取り付け形状おねじ取付用 バルブ構造両路開放型 ソケットorプラグプラグ 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.4[14]
注意
※蒸気・熱水は温度によってシール材質に損傷を与えることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする