※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー関連商品
プラグ用キャップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(シール)
ニトリルゴム
呼び
2
注文コード
68564781
品番
L-16PD PP NBR
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥8,330
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
材質・呼び
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
ポリプロピレン
質量(g)
219
呼び
2
取り付け形状
プラグ用キャップ
材質(シール)
ニトリルゴム