丸福商会
丸福商会の 理美容小物
丸福商会の クロス/刈布
丸福商会の カットクロス・ネックシャッター
バックシャンプークロス スマート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68564855
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ウォーターカット付バックシャンプークロスで低価格を実現。
仕様
●留部:マジックテープ(首1点で留める)●タグ:有
材質
ナイロン100%
色
イエロー
加工
防水
グリーン購入法
適合