丸福商会
丸福商会の 理美容小物
丸福商会の クロス/刈布
丸福商会の カットクロス・ネックシャッター
バックシャンプークロス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68564925
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
軽い生地で着心地の良いクロス。ドロッパー部はエチレン/ビニール/アセテート(EVA)で防水加工。
用途
ケープ、シャンプー用
仕様
●留部:マジックテープ(首1点で留める)●タグ:有
材質
ナイロン100%
色
サーモンピンク
幅(cm)
85
加工
防水
首廻り(cm)
約34〜52
前丈(cm)
26
縦(cm)
ドロッパー:45
横(cm)
ドロッパー:45
グリーン購入法
適合
後丈(cm)
57、ドロッパー:27