谷沢製作所
谷沢製作所の ヘルメット
谷沢製作所の ヘルメット本体
固定メタル鋲タイプ軽量ヘルメット 108-EMZ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68565113
品番
108-EMZ
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
固定メタル鋲の軽量タイプ
種類
MP型
色
イエロー
衝撃吸収ライナー
付き
通気孔
無し
ひもタイプ
ワンタッチ
材質
FRP
適合頭囲(cm)
53〜62
寸法(mm)
264×223×150
サイズ
フリー
質量(g)
365
機能
ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも