Bluetooth Low Energy対応 組込み無線モジュール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68565117 品番RM-110-RFB-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Bluetooth Low Energyに対応した「超」低消費電力の組込み無線モジュール
RM-110-RFB-2は、ルネサスエレクトロニクス製RL78/G1Dモジュールを搭載したBluetooth Low Energy対応の小型組込み用無線モジュールです。Bluetooth Low Energy(BLE)は、Bluetooth3.0よりも大幅な低消費電力を実現したBluetooth規格で、Bluetooth4.0以降の規格はBluetooth Low Energyと呼ばれます。RF送信時4.3mA、 RF受信時3.5mA、 RFスリープ時0.3μAという「超」低消費電力を実現し、ホストマイコンからUARTで制御するモデム構成の動作確認ソフトウェアを実装済みです。さらに、コイン電池ホルダの実装エリアを確保しそのままセンサネットワーク用としても活用できます。
評価用拡張基板(ルネサスエレクトロニクス製)とサンプルプログラムも用意されています。評価用基板を用いることにより、統合開発環境CS+による開発が可能になります。

寸法(mm)40×19×12 適合規格電波法技術基準適合証明 、RoHS 電源電圧(V)DC1.6〜3.6 消費電流(mA)送信時:4.3 / 受信時:3.5 (電源電圧DC3.0V) 周波数帯域(MHz)通信:2402〜2480 使用環境-25℃〜+75℃ / 20%〜80%Rh (ただし結露なきこと) 送信出力0dBm (1mW) 保存環境-40℃〜+85℃ / 20%〜80%Rh (ただし結露なきこと) プロトコルRL78/G1D 評価ボード(RTK0EN0001D01001BZ)をご購入されたお客様を対象にルネサスエレクトロニクス株式会社より提供されます。 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートアナログ:A/D入力8、デジタル:I/Oポート19、Nchオープンドレイン出力2、外部割込み入力3 受信感度-90dBm 通信距離(m)10以上 シリアルインタフェースUART、CSI、I2Cバス、簡易I2C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする