谷沢製作所
谷沢製作所の ヘルメット
谷沢製作所の ヘルメット本体
通気孔付きMPタイプヘルメット 1080-EPZ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
名入れ可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68565122
品番
1080-EPZ
参考基準価格(税別)
¥5,310
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
頭部のムレを防止する通気孔付
種類
MP型
色
ホワイト
衝撃吸収ライナー
付き
通気孔
有り
ひもタイプ
ワンタッチ
材質
FRP
適合頭囲(cm)
53〜62
寸法(mm)
264×223×150
サイズ
フリー
質量(g)
360
機能
ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも
名入れ
可
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用