MPタイプヘルメット(ライナー無し) 118-EP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68565201 品番118-EP
参考基準価格(税別)¥3,540 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

MPタイプのスタンダード

使用区分飛来・落下物用 材質FRP ひもタイプワンタッチ 適合頭囲(cm)53〜62 種類MP型 用途飛来・落下物用 寸法(mm)264×223×150 サイズフリー 質量(g)380 機能ワンタッチアゴひも 衝撃吸収ライナーなし 通気孔無し 名入れ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする