谷沢製作所
谷沢製作所の ヘルメット
谷沢製作所の ヘルメット本体
固定メタル鋲タイプヘルメット 118-EMZ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
名入れ可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68565253
品番
118-EMZ
参考基準価格(税別)
¥4,050
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
脱落しない固定メタル鋲タイプ
種類
MP型
色
イエロー
衝撃吸収ライナー
付き
通気孔
無し
ひもタイプ
ワンタッチ
材質
FRP
適合頭囲(cm)
53〜62
寸法(mm)
264×223×150
サイズ
フリー
質量(g)
410
機能
ワンタッチアゴひも
名入れ
可
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用