谷沢製作所
谷沢製作所の ヘルメット
谷沢製作所の ヘルメット本体
特大帽MPタイプヘルメット 150-AMZ
(1件のレビュー)
当日出荷
名入れ可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68565402
品番
150-AMZ
参考基準価格(税別)
¥5,570
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
FRP製でひと回り大きいサイズ
色
ホワイト
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用
材質
FRP
ひもタイプ
ワンタッチ
適合頭囲(cm)
53〜64
種類
MP型
寸法(mm)
275×232×148
サイズ
大型
質量(g)
430
機能
ワンタッチアゴひも
衝撃吸収ライナー
付き
通気孔
無し
名入れ
可