omron(オムロン)
omron(オムロン)の 通信(制御機器)
omron(オムロン)の ネットワーク機器
PLC I/Oモジュール デジタル入力 PLC用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68565430
品番
NX-ID3317
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
Omron I/O ユニットは、4 つのデジタル入力を備えていて、NPN 極性の 24 V dc 入力を備えています。高速同期制御を備えています 幅広いデジタル I/O ユニット
仕様
●アクセサリタイプ:デジタル入力●併用可能製品:PLC●範囲:NX●コード番号:214-7289
アズワン品番
65-7268-04