曜日別特売
759333 PLCプログラミングソフトウェア PLCプログラミングソフトウェア Pentium用 ワゴジャパン 68565439

PLCプログラミングソフトウェア PLCプログラミングソフトウェア Pentium用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68565439品番759333
参考基準価格(税別)¥171,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

プログラマブルイーサネットコントローラ
イーサネットカプラとプログラマブル PLC の両方の機能 を提供するフィールドバスコントローラです。このインターフェイスはデジタル信号とアナログ信号を受信します。 MODBUS TCP/UDP、ETHERNET IP、SNTP、SNMP、FTP などのプロトコル に対応。インターフェイスは、IEC 61131-3 規格の WAGO-I/O-PRO ソフトウェアを使用してプログラムできます。 コントローラステータスの表示 LED 。 Web ベースのアプリケーシ

仕様●アクセサリタイプ:PLCプログラミングソフトウェア●併用可能製品:Pentium●コード番号:509-6090アズワン品番65-7299-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする