全周つば付き軽量タイプヘルメット 177-EPZ

(5件のレビュー)
当日出荷 名入れ可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68565567 品番177-EPZ
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥5,310 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

全周つば付軽量タイプ

ホワイト 衝撃吸収ライナー付き 通気孔無し ひもタイプワンタッチ 材質FRP 適合頭囲(cm)53〜62 寸法(mm)300×257×155 サイズフリー 質量(g)405 機能ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも 名入れ 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68565567
2024-01-22
用途:
林業現場「山林内での伐採作業」
本山町森林組合 様 (農・林・水産業)

全周つば付きは、林内、特に下層木(小さな雑木類が)ある現場での伐採作業時に顔を保護できる点が良い。

1人が参考にしています
対象商品:
68565567
2018-08-04
用途:
高齢者自転車用
サービス業

軽量で帽子の様に日を遮る。自転車の保護帽の代わりにもなり、ちょっとした夏の暑さ除けとして、測量作業や防災用保護帽として幅広く利用している。大阪府条例で高齢者は自転車にヘルメットが義務付けられており雨天時にはつばがありカッパ時も頭部の濡れが、かなりましになった。

1人が参考にしています
対象商品:
68565567
2016-11-17
用途:
ゴールドラッシュ

つばが全方位にあり、安心して作業ができていい。
デザインも良く、また、ヘルメット内部も谷沢クオリティーがいかんなく発揮された一品だと思う。

対象商品:
68565567
2016-06-20
用途:
コンクリート作業の時
有限会社城圧送 様 (建設業・工事業)

仕事様なので使いやすい。暑さを遮る

対象商品:
68565567
2021-06-26
用途:
ボーリング
石田ボーリング 様

顎紐をビニール製に変えてほしいのとカラーを増やしてほしいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする