谷沢製作所
谷沢製作所の ヘルメット
谷沢製作所の ヘルメット本体
ソフトカバー付きヘルメット 1840S-FZ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
名入れ可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68565585
品番
1840S-FZ
参考基準価格(税別)
¥9,990
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
周囲を傷つけないソフトカバー付ヘルメット
種類
MP型
色
ホワイト
衝撃吸収ライナー
付き
通気孔
有り
ひもタイプ
ワンタッチ
材質
ABS
適合頭囲(cm)
53〜62
寸法(mm)
260×221×163
サイズ
フリー
質量(g)
460
機能
ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも
名入れ
可
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用