谷沢製作所
谷沢製作所の ヘルメット
谷沢製作所の ヘルメット本体
PC製軽量MPタイプヘルメット 180-FZK
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
名入れ可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68565594
品番
180-FZK
参考基準価格(税別)
¥6,580
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
PC製で最軽量
種類
MP型
色
ホワイト
衝撃吸収ライナー
付き
通気孔
無し
ひもタイプ
ワンタッチ
材質
PC
適合頭囲(cm)
53〜62
寸法(mm)
263×226×152
サイズ
フリー
質量(g)
405
機能
ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも
名入れ
可
使用区分
墜落時保護用、飛来・落下物用、電気用 兼用