谷沢製作所
谷沢製作所の ヘルメット
谷沢製作所の ヘルメット本体
アメリカンタイプヘルメット 181-FZ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68565603
品番
181-FZ
参考基準価格(税別)
¥5,310
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
前ひさしタイプのロングセラー
色
グリーン
使用区分
墜落時保護用、飛来・落下物用、電気用 兼用
材質
ABS
ひもタイプ
ワンタッチ
適合頭囲(cm)
53〜62
種類
アメリカン
寸法(mm)
283×223×153
サイズ
フリー
質量(g)
405
機能
ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも
衝撃吸収ライナー
あり
通気孔
無し