レイメイ藤井
レイメイ藤井の ホワイトボード
レイメイ藤井の ホワイトボードクリーナー
ボードクリーナー(小)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(60mL)
注文コード
68565673
品番
LPD513
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
ブラックボード、ホワイトボードのクリーニングに。
材質
(容器)PET
(スプレー)PP・PE
(キャップ)K-レジン
タイプ
ミスト
成分
アルカリ電解イオン水、アルコール類
種別
プッシュ式
寸法(Φ×高さH)(mm)
35×124
本体質量(g)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応