190-0103 プリーツ スタンダードカーテン(仮眠カーテン) MAD MAX(マッドマックス) 68565716

プリーツ スタンダードカーテン(仮眠カーテン)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 注文コード68565716 品番190-0103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
付属品カーテンフック50個 種別仮眠カーテン 仕様難燃 寸法(mm)850×2400 ブラック 遮光率(%)99.99
注意
※ライナー別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする