MAD MAX(マッドマックス)
プリーツ スタンダードカーテン(仮眠カーテン)
こんなお得な商品も!
仮眠カーテン
モノタロウ
¥
5,298
税込
¥
5,828
(10)
付属品
カーテンフック50個
仕様
難燃
種別
仮眠カーテン
寸法(mm)
850×2400
遮光率(%)
99.99
内容量
1セット(2枚)
注意
※ライナー別売
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68565716
190-0103
ブラック
¥
9,000
取扱い終了
68565725
190-0104
ブルー
¥
6,200
取扱い終了
返品不可
68565734
190-0105
ワイン
¥
6,200
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください