MAD MAX(マッドマックス)
MAD MAX(マッドマックス)の トラック内装・アクセサリー
MAD MAX(マッドマックス)の トラック用カーテン・フリル・寝具
MAD MAX(マッドマックス)の トラック用カーテン
プリーツ スタンダードカーテン(仮眠カーテン)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2枚)
注文コード
68565734
品番
190-0105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,200
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
カーテンフック50個
種別
仮眠カーテン
仕様
難燃
寸法(mm)
850×2400
色
ワイン
遮光率(%)
99.99
注意
※ライナー別売