ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ホースバンド
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の クリップ式
Pクリップ ポリアミド 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
68565798
品番
211-60109 H10P-PA66-NA
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
HPプラスチックPクリップ
仕様
●クローズド内径:17.5mm●幅:10mm●下穴径:4.2mm●材質:ポリアミド●コーティング/ライニング:なし●色:ナチュラル●コード番号:187-7671
アズワン品番
65-8033-34