TWELITE RED SMD(UFLコネクタ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68566061 品番MW-R-U
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

TWELITE-トワイライトは、32ビットRISCマイコンを使用した2.4GHz帯の無線通信モジュールです。省電力設計により低消費電流で動作します。標準出力タイプ(1mW級)のBLUEと高出力タイプ(10mW級)のREDがあります。また、BLUEとREDそれぞれに、ワイヤアンテナ端子タイプと同軸コネクタタイプがあります。
MW-R-Uは、高出力のREDで同軸コネクタタイプです。
アンテナは別売となります。

機能
128ビットAES暗号プロセッサ
時間測定差距離計測
ウォッチドッグタイマ
乱数発生器
ウェイクアップタイマ
電圧監視リセット回路
仕様SoC:JN5169、SPI:3セレクト チャンネル数16チャンネル 通信方式UART:2ポート/I2C(2線式シリアル):1ポート メモリーフラッシュ:512Kバイト/EEPROM:4Kバイト コンパレータ1ポート 電流(mA)【送信】23.3(+9.14dBm出力時) / 14.0(+3.00dBm出力時)、【受信】14.7 パルス幅PWM:4ポート、システムタイマ/PWM:1ポート 送信出力+9.14dBm カウンタパルスカウンタ:2ポート 内蔵RAM32Kバイト 端子GPIO (汎用デジタル入出力ポート):最大20ポート 通信速度250kbps(IEEE802.15.4) RoHS指令(10物質対応)対応 無線暗号化:AES-128 A/Dコンバータ10ビット 6チャンネル 無線規格IEEE802.15.4準拠 待機電流1.5uA(RAM、タイマオン) 受信感度-96dBm 変調方式O-QPSK, DSSS 周波数帯域(GHz)2.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする