TWELITE STICK

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68566097 品番MW-G-STICK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

従来製品のTWELITE BLUE、TWELITE REDと混在可能
USBでパソコン、シングルボードコンピュータなどに接続可能
基板上に小型で高性能な逆F型基板アンテナ(MW-A-P1934)を実装済み
親機/中継機アプリApp_Wingsを設定済み
初期設定は親機。設定を変更すると、中継機として使用可能
設定変更やアプリの書換えはパソコンからTWELITE STAGE APPで可能
USBデバイスドライバ(FTDI)がWindows、Linux、macOS、Android等の主要OSに対応
接続されたデバイスからシリアルポートに見え、データのやりとりが標準的な方法で実装可能
シリアルポート経由でコマンド文字列、ステータス文字列の送受信により動作
消費電流:約20〜50mA(USB電源から供給)
動作温度:-20℃〜+75℃
サイズ:20×8×44.5mm
鉛フリー、RoHS対応

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする