KR-1000 替刃式軽量刈込鋏 アルス 68566163 KR-1000 替刃式軽量刈込鋏 アルス 68566163 KR-1000 替刃式軽量刈込鋏 アルス 68566163 KR-1000 替刃式軽量刈込鋏 アルス 68566163

替刃式軽量刈込鋏

(13件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68566163 品番KR-1000
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

経済的な替刃式替刃式なので、本体を買い換えることなくリーズナブルにするどい切れ味が持続します。 また、支点部は緩み止め金具方式により替刃と切り心地の調整が簡単です。 軽量!780グラム柄にはアルミダイガストを採用し、同サイズの木柄の商品と比較して約15%の軽量化を実現しました。 長い刃でザクザク刈込み(※刈り幅約16%アップ)刃長は180mmで、メーカー従来品(刃長155mm)より25mm延長しました。 これにより刈り幅が約16%アップし、ザクザク刈り込むことができます。 切れ味が際立つアルス独自の「ひねり研磨」を採用。 匠の技を数値化し、刈込鋏としてより理想的な形に近付けました。 また、高炭素刃物鋼を全焼きすることで、高い耐久力を持っています。 さびにくく、強い刃「ハードクローム仕上げ」刃の表面にはハードクロームをコーティングし、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 切断時の衝撃を吸収する、打ち合いクッション採用大型の打ち合いクッションを採用し、切断時のショックを大幅にやわらげ、手への負担を軽減させます。

全長(mm)653 刃長(mm)180 切断目安(Φmm)生木6以下 用途生垣や植え込みの葉刈りに 仕様打ち合いクッション、アルミダイカストグリップ、緩み止め金具方式(支点部)、刃カバー付き、替刃式 トラスコ品番440-0372 材質高炭素刃物鋼 質量(g)780 表面処理ハードクローム仕上げ 使用目的葉刈り 切断対象植え込み、生垣 適合替刃KR-1000-1 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品の替刃(KR-1000-1)は、K-1000・K-1000-1には取り付けできません。

商品説明動画

【ARS】替刃式軽量刈込鋏(KR-1000) 替刃ができる刈込鋏
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:206

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68566163
2025-06-04
用途:
自宅庭木の剪定
運輸・通信業

本体が軽く、切れ味も良く、替刃出来るのが良い。主に植木の若芽を剪定するために購入しました。

対象商品:
68566163
2023-07-06
用途:
庭木の刈込み
農・林・水産業

モダンな人間工学的形状、打合いクッションなど、伝統的な木製柄の刈込鋏にはない要素が山盛りのアルス製品です。
アルスの剪定鋏は刃が柔くてすぐ潰れる・鈍るイメージしかありませんが、この刈込鋏の刃は硬くて強いです。かなり太めの枝を力と勢いで切断しても、刃こぼれはおろかめくれ・潰れ一切起きません。なぜこの素材を剪定鋏に使用しないのか・・・
この刃を砥石で研ごうとしても表面にはものすごく厚くて強固なメッキがされていて、荒砥石で数時間かけてもメッキは取り切れず最後はグラインダーを使い除去しました。
それでやっと鋼の地肌が出てきて砥石がかかるようになりましたがこの鋼、濡れてもほとんど錆びないですね。研いだ後の光り方といい、ステンレス刃物鋼とよく似ています。
しかし硬さと耐摩耗性からしてひょっとしてダイス鋼(例えばSKD11/日立版のSLDなど)なんじゃないでしょうか?
つくづく思いますけど、アルスさん、他の鋏にもこれと同じ鋼を使って同じ熱処理をして下さいよ!

1人が参考にしています
対象商品:
68566163
2023-08-30
用途:
庭木の剪定、芝生の刈り込み
さいかわ園芸 様 (農・林・水産業)

以前からこの商品を使っており、替え刃でも使用していましたが、今回は本体が古くなったので買い替えです。
私には使いやすく、何よりも切れ味が良く、大好きな商品です。大切に使ってます。
これがダメになったらまたこれを購入すると思います。

対象商品:
68566163
2022-09-24
用途:
庭の剪定
菜遊ファーム 様 (農・林・水産業)

この刈りバサミは素晴らしい!とにかく今までなんだったのかと思うほどよく切れる。ので作業効率が良く、剪定が楽しく早くスパスパと出来ます。しかも刃を変えることができる優れもの。
私としてはこのハサミに出会えた事に感謝です。

対象商品:
68566163
2021-06-16
用途:
剪定

良い物を安く、購入出来、ありがとうございました。切れ味が良く、切込み力が少なく済み、
楽です。

対象商品:
68566163
2021-01-04
用途:
樹木の刈り込み時
荒木 様

軽量で刃が長いので良い、切れ味が良い、また刃の交換ができるのも良い

対象商品:
68566163
2020-07-04
用途:
植木剪定
農・林・水産業

軽いし替刃交換するだけで研ぐ必要がないので便利 また樹木のヤニがつきにくいような気がする

1人が参考にしています
対象商品:
68566163
2020-07-10
用途:
庭木の剪定
サービス業

切れ味よく、使いやすい
女性でも使いやすいので、とてもいい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

草刈り・除草用品の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/684/
2023-02-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

園芸用ハサミの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/683/
2023-02-24

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする