ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の スイッチ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の ロッカスイッチ
(レバー/赤/140000050559)レバー・ロッカスイッチ 2極 ON-ON はんだ端子+付属操作部
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68566675
品番
8HD2011-Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
セット内容
スイッチ本体【8HD2011-Z】、操作部形状 レバー【140000050559】
備考
操作部【140000050559】 色【赤】のセットです。
極数
2極
定格
AC125V-6A(MAX)
端子形状
はんだ端子
操作部色
赤
スイッチ特性
ON-ON
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作部
表示無