HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 電子部品(オンボード)
HIROSE(ヒロセ電機)の 機構部品(電子部品)
HIROSE(ヒロセ電機)の 基板用コネクタ
16ピン基板用ピンヘッダー[8ピン×2列]
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68566761
品番
HIF3E16PA2.54DSA(71)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
ピッチ(mm)
2.54
使用温度範囲(℃)
-55〜+85
定格電圧(V)
AC200
列数
2列
定格電流(A)
1
コネクタ形状
ストレート
ピン数(ピン)
16ピン(2×8ピン)
材質(端子)/処理
ニッケルめっき + 部分金めっき
入数
1個
RoHS指令(10物質対応)
対応