Intel FPGA用のコンフィギュレーションデータ書き込みツール
Terasic社のUSB Blasterは、Intel FPGA社のUSBダウンロードケーブル(旧USB Blaster)と互換性があります。Terasic社が設計/製造したDE2ボードでも同じ回路が使用されています。USBダウンロードケーブルは、パソコンのUSBポートをプリント回路基板上に実装されたFPGAに接続して使用し、パソコンからコンフィギュレーションデータをFPGAに接続された標準の10ピンヘッダに送信します。USBダウンロードケーブルを使用すると、プロトタイプ作成中にコンフィギュレーションデータをシステムに繰り返しダウンロードしたり、製造中にシステムにデータをプログラムしたりすることができます。