Contaアナログ出力温度センサモジュール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68567165 品番SSCI-027724
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,000
販売価格(税別)
909

ローム社のアナログ出力温度センサを搭載したセンサモジュールです。
動作電圧は2.4V〜5.5Vです。
センサ出力は、電源電圧にかかわらず温度に逆比例したアナログ電圧で出力されます。
本製品は単体での使用はもちろん、Contaベースシールドに搭載することもできます。
ピンヘッダは、はんだ付け済みです。
※Conta規格とは、ブレークアウト基板の外形/コネクタ/信号配列などに一定の規約を設けることで、各基板間の相互接続性を確保するための規格です。

出力アナログ電圧 温度範囲(℃)検出温度:-30〜+100 基板寸法(mm)20×20 動作電圧(V)2.4〜5.5 デバイス温度センサBD1020HFV

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする